ARCO - Válvula A-80 MAC 1/2"x3/8" sin tuerca individual metálico - NOV77MAC

Valvulas Arco, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NOV77MAC

Ref.Sonepar

242313

EAN

8428519045541

Válvula de escuadra 1/2" Mx3/8" M con mando NOVA metal sistema antical y sin tuerca con acabado en cromo, serie A-80 MAC. Las válvulas de escuadra A-80 MAC se utilizan en instalaciones interiores de fontanería, y sus características las hacen especialmente adecuadas para minimizar los efectos de la cal sobre la válvula. Permiten cortar de forma indivudual el suministro de agua o fregaderos, lavabos, cisternas y otros puntos de consumo para proceder a su reparación o sustitución. Estas válvulas se maniobran mediante un cuarto de vuelta del mando. Presión nominal: 16 bar. Rango de temperaturas: agua fría y caliente hasta 95ºC. Presión de ensayo: 25 bar. Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria. El eje y la bola están constituidos por una sola pieza. El eje y la bola están constituidos por una sola pieza fabricada con un polímero antical. Esta disposición incrementa su resistencia, facilita una maniobra suave e impide que la cal pueda adherirse a él. Este eje-bola antical tiene el mismo diseño que el eje de latón, empleado en la serie A-80 desde sus inicios, y posee sus mismas características fundamentales de estanqueidad y baja pérdida de carga, con la ventaja adicional de prevenir los efectos negativos de la cal sobre la válvula. En aquellas instalaciones donde la dureza del agua o la temperatura facilitan la deposición de cal, asociado generalmente a una baja frecuencia de maniobra de las válvulas, se produce un aumento de la dureza de la maniobra después de largos periodos de tiempo. El eje-bola antical es la solución para prevenir este problema, que puede llegar a inutilizar la válvula, y mantener constante el caudal a lo largo del tiempo al evitar que se le adhiera la cal, reduciendo el paso del agua.

Un producto de ARCO

Descubra la serie ARCO