Fin de vida

ARCO - Válvula A-80 NOVA 1/2x3/8"x10mm

Valvulas Arco, S.L.
CopiarCopiar
ARCO - Válvula A-80 NOVA 1/2x3/8"x10mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NOV20

Ref.Sonepar

401301

EAN

8428519030943

Válvula de escuadra 1/2" Mx3/8" Mx10 mando nova con tuerca corta y acabado en cromo, serie A-80 ORIGINAL. Las válvulas de escuadra A-80 ORIGINAL se utilzan en instalaciones interiores de fontanería. Permiten cortar de forma individual el suministro de agua a fregaderos, lavabos, cisternas y otros puntos de consumo para proceder a su reparación o sustitución. Estás válvulas se maniobran mediante un cuarto de vuelta del mando. Presión nominal: 16 bar. Rango de temperaturas: agua fria y caliente hasta 95ºC. Presión de ensayo: 25 bar. Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria. El eje y la bola están contituidos por una sola pieza fabricada en latón Europeo CW614N. Esta disposición incrementa su resistencia y facilita una maniobra suave. Este componente original de ARCO está diseñado para reducir las pérdidas de presión, incrementar el caudal y evitar el ruido. Una pinza de POM alojada en el interior de la válvula, presiona el asiento de NBR contra el eje-bola. Este sistema de pinza y asiento no puede desmontarse, se evitan así manipulaciones indebidas. Dos juntas tóricas de NBR alojadas en el eje aseguran la estanqueidad exterior. Este sistema de doble junta aporta una seguridad extra frente a fugas, envejecimiento, desgaste,... Las válvulas de escuadra A-80 ORIGINAL poseen el clásico grafilado de ARCO para facilitar la instalación de la válvula. Se agiliza la aplicación de la cinta de teflón, cáñamo,... a la rosca, al evitar que estos elementos se deslicen durante su aplicación.

Un producto de ARCO

Descubra la serie ARCO