ARCO - Válvula arqueta cuadrada TAJO 2000 H-H 1"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
01118
Ref.Sonepar
678153
EAN
8428519003848
Válvula de esfera 1" Hx1" H con mando arqueta 30x30 en color bronce, acabado en cromo, serie TAJO 2000 VA50 PN50. Las válvulas de la serie TAJO 2000 son válvulas metálicas de obturador esférico y accionamiento manual que por su diseño y materiales son adecuadas para su uso en: Redes de distribución de agua potable. Acometidas de agua potable. Instalaciones de fontanería. Sistemas de distribución de agua caliente sanitaria (ACS). Instalaciones de calefacción. Redes de aire comprimido. Aplicaciones neumáticas. Aplicaciones oleohidráulicas. Y en general todas aquellas aplicaciones que requieran de una válvula capaz de cortar el suministro de un fluido, garantizando la estanqueidad de acuerdo a las condiciones de servicio especificadas. Sistema de accionamiento de cuarto de vuelta. Fabricadas con latón europeo según normas EN12164 y EN12165. Paso total. Acabado cromado de alta calida Sistema de estanqueidad exterior por tuerca y prensa, excepto TAJO PRO que emplea doble tórica. Sistema de estanqueidad interna mediante dos asientos de PTFE. Presión nominal: 50 bar. Presión de ensayo: 75 bar. Rango de temperaturas: -20ºC hasta 140ºC, excluyendo la congelación. Fluido: agua potable, agua caliente sanitaria y aire comprimido.
Un producto de ARCO
Descubra la serie ARCO


