ARCO - Válvula doble NANO MAC M 1/2" boquilla 15mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00472
Ref.Sonepar
427539
EAN
8428519060247
Grifo NANO DOBLE MAC entrada 1/2" M salida 3/4" Mx3/4" Mxboquilla 15 cuerpo cromado y mando palanca de color verde, serie JARDIN. Los grifos NANO DOBLEMAC se utilizan en aquellas instalaciones de fontanería donde son necesarias 2 salidas independientes a partir de una única conexión a la red de agua potable. Estos grifos incorporan la solución antical de ARCO, ya presente en válvulas de otras series como A80, Lavadora, Mini, etc. Esta solución minimiza los efectos de la cal sobre las válvulas. Por sus características son especialmente adecuados para: Instalaciones interiores. Su reducido tamaño lo hace adecuado para su uso en el interior de las viviendas (galerías, garajes etc.) como grifo auxiliar de 2 tomas. Instalaciones exteriores, jardinería, terrazas etc. disponen de boquilla para manguera y programador de riego. Estos grifos se maniobran mediante un cuarto de vuelta del mando facilitando su accesibilidad en espacios reducidos. Presión nominal: 16 bar. Presión de ensayo: 25 bar. Rango de temperaturas: agua fría. Fluido: agua potable. El eje y la bola están constituidos por una sola pieza fabricada con un polímero antical. Esta disposición incrementa su resistencia, facilita una maniobra suave e impide que la cal pueda adherirse a él. Este sistema de cuarto de vuelta conformado por un eje-bola, posee las mismas características fundamentales de estanqueidad y baja pérdida de carga que el sistema de cuarto de vuelta de la serie A-80. El eje-bola antical es la solución para prevenir este problema que puede llegar a inutilizar la válvula, y mantener constante el caudal a lo largo del tiempo al evitar que se le adhiera la cal, reduciendo el paso del agua. El mando tiene una protección adicional UV que le permite ser instalado en el exterior, manteniendo todas sus propiedades a lo largo de su vida útil.
Un producto de ARCO
Descubra la serie ARCO


