ARCO - Válvula escuadra mariposa SIL tuerca loca bridas 7/8"

Valvulas Arco, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BAT12

Ref.Sonepar

230020

EAN

8428519035863

Válvula de esfera en escuadra DN15 brida con entrada brida batería y salida 7/8" tuerca loca con mando mariposa de color azul y acabado de latón para contadores de agua potable, serie SIL PN16 norma UNE 19804. Las válvulas de la serie SIL son válvulas metálicas de obturador esférico y accionamiento manual que por su diseño y materiales son adecuadas para su uso en: Redes de distribución de agua potable. Acometidas de agua potable. Y en general todas aquellas aplicaciones que requieran de una válvula capaz de cortar el suministro de un fluido, garantizando la estanqueidad de acuerdo a las condiciones de servicio especificadas. Las válvulas de la serie SIL antical incorporan VITAQ SYSTEM, adecuado para minimizar los efectos de la cal. Sistema de accionamiento de cuarto de vuelta. Fabricadas con latón europeo según normas EN12164 y EN12165. Paso total. Sistema de estanqueidad exterior por tuerca y prensa, o doble junta tórica (según modelo). Sistema de estanqueidad interna con asientos de PTFE. Incorporan válvulas de retención interna los modelos de salida para contador. Presión nominal: 16 bar. Presión de ensayo: 24 bar. Rango de temperaturas: agua fría. Fluido: agua potable. Obturador esférico fabricado en latón europeo CW614N, para obtener una mayor resistencia mecánica frente a presiones elevadas y maniobras. Su acabado diamantado superficial y teflonado garantiza una maniobra suave durante el accionamiento de la válvula, aumentando además su vida útil, con la ventaja adicional de prevenir los efectos negativos de la cal sobre la válvula gracias al teflonado. VITAQ SYSTEM es la solución para prevenir este problema, que puede llegar a inutilizar la válvula, y mantener constante el caudal a lo largo del tiempo al evitar que se le adhiera la cal, reduciendo el paso del agua.

Un producto de ARCO

Descubra la serie ARCO