ARCO - Válvula esfera palanca TEXAS PRESS boca vertical 20x2mm para agua

Valvulas Arco, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

876420

Ref.Sonepar

627617

EAN

8428519062753

Válvula de esfera de agua JUCAR línea de mando palanca 20x2 acabado en cromo, serie PRESS (MULTICAPA). El sistema PRESS (mordazas U y Rfz) de instalación está formado por tubos multicapa, accesorios y válvulas siendo adecuados por su diseño y materiales para su uso en: Instalaciones de fontanería. Sistemas de distribución de agua caliente sanitaria (ACS). Instalaciones de calefacción empotradas, vistas o pos suelo radiante. Y en general todas aquellas aplicaciones de acuerdo a las condiciones de servicio especificadas. Clase 1: Suministro de agua caliente a 60ºC. Clase 2: Suministro de agua caliente a 70ºC. Clase 4: Calefacción por suelo radiante y radiadores a baja temperatura. Clase 5: Radiadores a alta temperatura. Fabricadas con latón europeo según normas EN12164 y EN12165. Conexiones directas a tubo Multicapa. Doble junta de estanqueidad de EPDM para conexión al tubo. Acabado cromado. Casquillo de prensado en acero inoxidable. Una misma válvula para dos tipos de mordaza diferente: U y RFz.

Un producto de ARCO

Descubra la serie ARCO