ARCO - Válvula GCRM grifo esferal 3/4" diámetro 20 mm boca vertical para jardín
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
00403
Ref.Sonepar
74260
EAN
8428519001431
Grifo curvo 3/4" diámetro 20mm con cuerpo cromado y boquilla y mando palanca de color azul, serie JARDIN. Los grifos de la serie JARDÍN son metálicos de obturador esférico y accionamiento manual que por su diseño y materiales son adecuados para su uso en instalaciones exteriores de fontanería, jardín o aplicaciones similares. Todos los grifos están fabricados en un cuerpo de una sola pieza (excepto DN25) y se accionan mediante cuarto de vuelta. Sistema de accionamiento de cuarto de vuelta. Fabricados con latón europeo según normas EN12164 y EN12165. Un solo cuerpo que garantiza una mayor vida útil y ausencia de fugas. Acabado cromado de alta calida Sistema de estanqueidad exterior por doble junta tórica. Sistema de estanqueidad interna con doble asiento retenido por pinza de sujeción indesmontable, impidiendo manipulaciones indebidas. Presión nominal: 16 bar. Presión de ensayo: 25 bar. Rango de temperaturas: agua fría. Fluido: agua potable.
Un producto de ARCO
Descubra la serie ARCO


