ARCO - Válvula H-H 1/2" TEXAS sistema antical latón

Valvulas Arco, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

36105AC

Ref.Sonepar

66773

EAN

8428519048276

Válvula de empotrar 1/2" Hx1/2" H antical con acabado en latón, VITAQ SYSTEM, serie TEXAS. Las válvulas de la serie TEXAS son válvulas metálicas de obturador esférico y accionamiento manual que por su diseño y materiales sonadecuadas para su uso en: Instalaciones de fontanería. Sistemas de distribución de agua caliente sanitaria (ACS). Y en general todas aquellas aplicaciones que requieran de una válvula capaz de cortar el suministro de un fluido, garantizando la estanqueidad de acuerdo a las condiciones de servicio especificadas. Las válvulas de la serie TEXAS antical incorporan VITAQ SYSTEM, adecuado para minimizar los efectos de la cal. Sistema de accionamiento de cuarto de vuelta. Fabricadas con latón europeo según normas EN12164 y EN12165. Paso total. Disponible de una amplia gama de mandos de alta calidad de cromado. Sistema de estanqueidad exterior por tuerca y prensa. Sistema de estanqueidad interna con doble asiento de PTFE. Presión nominal: 30 bar. Presión de ensayo: 45 bar. Rango de temperaturas: -20ºC hasta 120ºC, excluyendo la congelación. Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria. VITAQ SYSTEM, obturador esférico fabricado en latón europeo CW614N, para obtener una mayor resistencia mecánica frente a presiones elevadas y maniobras. Su acabado diamantado superficial y teflonado garantiza una maniobra suave durante el accionamiento de la válvula, aumentando además su vida útil, con la ventaja adicional de prevenir los efectos negativos de la cal sobre la válvula gracias al teflonado. VITAQ SYSTEM es la solución para prevenir este problema, que puede llegar a inutilizar la válvula, y mantener constante el caudal a lo largo del tiempo al evitar que se le adhiera la cal, reduciendo el paso del agua.

Un producto de ARCO

Descubra la serie ARCO