ARCO - Válvula H-H 1" TEXAS empotrar - 36115
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
36115
Ref.Sonepar
66775
EAN
8428519048085
Válvula de empotrar 1" Hx1" H con acabado en latón, VITAQ SYSTEM, serie TEXAS. Las válvulas de la serie TEXAS son válvulas metálicas de obturador esférico y accionamiento manual que por su diseño y materiales sonadecuadas para su uso en: Instalaciones de fontanería. Sistemas de distribución de agua caliente sanitaria (ACS). Y en general todas aquellas aplicaciones que requieran de una válvula capaz de cortar el suministro de un fluido, garantizando la estanqueidad de acuerdo a las condiciones de servicio especificadas. Las válvulas de la serie TEXAS antical incorporan VITAQ SYSTEM, adecuado para minimizar los efectos de la cal. Sistema de accionamiento de cuarto de vuelta. Fabricadas con latón europeo según normas EN12164 y EN12165. Paso total. Disponible de una amplia gama de mandos de alta calidad de cromado. Sistema de estanqueidad exterior por tuerca y prensa. Sistema de estanqueidad interna con doble asiento de PTFE. Presión nominal: 30 bar. Presión de ensayo: 45 bar. Rango de temperaturas: -20ºC hasta 120ºC, excluyendo la congelación. Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria.
Un producto de ARCO
Descubra la serie ARCO


