ARCO - Válvula H-H 2" palanca inoxidable TAJO 2000 - 00010

Valvulas Arco, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00010

Ref.Sonepar

239310

EAN

8428519000076

Válvula de esfera H-H 2" con cuerpo cromado y mando palanca en acero inoxidable de color negro, serie TAJO-2000. Las válvulas de la serie TAJO 2000 son válvulas metálicas de obturador esférico y accionamiento manual que por su diseño y materiales son adecuadas para su uso en: Redes de distribución de agua potable, acometidas de agua potable, instalaciones de fontanería, sistemas de distribución de agua caliente sanitaria (ACS), instalaciones de calefacción, redes de aire comprimido, aplicaciones neumáticas, aplicaciones oleohidráulicas. Y en general todas aquellas aplicaciones que requieran de una válvula capaz de cortar el suministro de un fluido, garantizando la estanqueidad de acuerdo a las condiciones de servicio especificadas. Sistema de accionamiento de cuarto de vuelta. Fabricadas con latón europeo según normas EN12164 y EN12165. Paso total. Acabado cromado de alta calida Sistema de estanqueidad exterior por tuerca y prensa. Sistema de estanqueidad interna mediante dos asientos de PTFE. La serie TAJO ha sido ensayada por nuestro laboratorio para determinar las características hidráulicas de caudal vs pérdidas de carga según la norma europea EN 1267.

Un producto de ARCO

Descubra la serie ARCO