ARCO - Válvula hexagonal MINI 1/2x1/2"

Valvulas Arco, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2207C

Ref.Sonepar

783042

EAN

8428519017968

Válvula de esfera instalaciones domésticas PN16 hexagonal 1/2" Mx1/2" H con mando y acabado en cromo, serie MINI. Las válvulas de la serie MINI son válvulas metálicas de obturador esférico y accionamiento manual que por su diseño y materiales son adecuadas para su uso en instalaciones interiores de fontanería. Permiten cortar de forma individual el suministro de agua a fregaderos, lavabos, cisternas y otros puntos de consumo para proceder a su reparación o sustitución. Estas válvulas se maniobran mediante un cuarto de vuelta del mando. Los modelos DELTA de la serie MINI emplean un obturador fabricado en POM solidario con el eje insertado en un cuerpo monoblock: los modelos tradicionales de MINI están constituidos por obturador esférico y eje fabricado en latón europeo. Sistema de accionamiento de cuarto de vuelta. Fabricadas con latón europeo según normas EN12164 y EN12165. Acabado cromado de alta calida Sistema de estanqueidad exterior por doble junta tórica. Sistema de estanqueidad interna con doble asiento retenido por pinza de sujeción indesmontable, impidiendo manipulaciones indebidas. Presión nominal: 16 bar. Presión de ensayo: 25 bar. Rango de temperaturas: agua fría y caliente hasta 95ºC. Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria.

Un producto de ARCO

Descubra la serie ARCO