ARCO - Válvula junta plana TER 3/4" con muelle

Valvulas Arco, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00610

Ref.Sonepar

401189

EAN

8428519002322

Válvula V-83 3/4" Mx3/4" M con junta plana y con muelle, mando mariposa cromado, serie V. Las válvulas Serie V son válvulas metálicas de obturador esférico y accionamiento manual: no pueden ser desmontadas, impidiendo la manipulación de componentes en contacto con gas, y están dotadas de dispositivos de bloqueo y precinto. Son válvulas de montaje en línea, con disposición en recto y tienen como misión efectuar la apertura o corte del fluido que circula a través de ellas. Su maniobra se realiza mediante un cuarto de vuelta y autobloqueo. Estas válvulas están destinadas a instalaciones domésticas y comerciales que no se encuentran directamente enterradas en el interior o exterior de edificios, y que emplean gases de primera, segunda y tercera familia (especificado en la norma EN 437). Marca CE según reglamento UE 305/2011, marca N Aenor según EN 331 y Certificado de conformidad con directiva 2009/142/CE. Sistema de accionamiento de cuarto de vuelta. Fabricadas con latón europeo según normas EN12164 y EN12165. Acabado cromado. Sistema de estanqueidad exterior antimanipulación por doble junta. Sistema de estanqueidad interna con dos asientos de PTFE (V·83 y V·90) o dos asientos de NBR (V·82). Sistema de autobloqueo del obturador en posición de cerrado (V·82 y V·83). Mando precintable. Certificado marca N de AENOR según EN 331. Marcado (CE) acorde al (Reglamento europeo de Productos de la Construcción)(UE 305/2011). Clase de presión: MOP 5. Clase de temperatura: -40ºC a 60ºC. Fluido: gases de 1º, 2º y 3º familia según EN 437.

Un producto de ARCO

Descubra la serie ARCO