ARCO - Válvula mando inoxidable 3/4" para jardín - 00427

Valvulas Arco, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00427

Ref.Sonepar

593162

EAN

8428519001639

Grifo curvo 3/4" con cuerpo cromado y boquilla y mando palanca en acero inoxidable de color azul, serie JARDIN. Los grifos de la serie JARDÍN son metálicos de obturador esférico y accionamiento manual que por su diseño y materiales son adecuados para su uso en instalaciones exteriores de fontanería, jardín o aplicaciones similares. Todos los grifos están fabricados en un cuerpo de una sola pieza (excepto DN25) y se accionan mediante cuarto de vuelta. Sistema de accionamiento de cuarto de vuelta. Fabricados con latón europeo según normas EN12164 y EN12165. Un solo cuerpo que garantiza una mayor vida útil y ausencia de fugas. Acabado cromado de alta calida Sistema de estanqueidad exterior por doble junta tórica. Sistema de estanqueidad interna con doble asiento retenido por pinza de sujeción indesmontable, impidiendo manipulaciones indebidas. Presión nominal: 16 bar. Presión de ensayo: 25 bar. Rango de temperaturas: agua fría. Fluido: agua potable.

Un producto de ARCO

Descubra la serie ARCO