ARCO - Válvula NILE VA25 H-H 1" mando mariposa niquelado - 163105
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
163105
Ref.Sonepar
200456
EAN
8428519058831
Válvula 1" Hx1" H con mando mariposa de color rojo y acabado niquel, serie NILE/VA25/PN25. Las válvulas de la serie NILE son válvulas metálicas de obturador esférico y accionamiento manual que por su diseño y materiales son adecuadas para su uso en instalaciones de fontanería. Y en general todas aquellas aplicaciones que requieran de una válvula capaz de cortar el suministro de un fluido, garantizando la estanqueidad de acuerdo a las condiciones de servicio especificadas. Sistema de accionamiento de cuarto de vuelta. Fabricadas con latón europeo según normas EN12164 y EN12165. Paso reducido. Acabado niquelado de alta calida Sistema de estanqueidad exterior por doble junta tórica. Sistema de estanqueidad interna con dos asientos de PTFE. Presión nominal: 25 bar. Presión de ensayo: 37 bar. Rango de temperaturas: -20ºC hasta 80ºC, excluyendo la congelación. Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria en uso discontinuo.
Un producto de ARCO
Descubra la serie ARCO


