ARCO - Válvula NILE VA25 M-H 1/2" mando palanca niquelado - 160603

Valvulas Arco, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

160603

Ref.Sonepar

401276

EAN

8428519058725

Válvula 1/2" Mx1/2" H con mando palanca de color rojo y acabado en niquel, serie NILE VA25/PN25. Las válvulas de la serie NILE son válvulas metálicas de obturador esférico y accionamiento manual que por su diseño y materiales son adecuadas para su uso en instalaciones de fontanería. Y en general todas aquellas aplicaciones que requieran de una válvula capaz de cortar el suministro de un fluido, garantizando la estanqueidad de acuerdo a las condiciones de servicio especificadas. Sistema de accionamiento de cuarto de vuelta. Fabricadas con latón europeo según normas EN12164 y EN12165. Paso reducido. Acabado niquelado de alta calida Sistema de estanqueidad exterior por doble junta tórica. Sistema de estanqueidad interna con dos asientos de PTFE. Presión nominal: 25 bar. Presión de ensayo: 37 bar. Rango de temperaturas: -20ºC hasta 80ºC, excluyendo la congelación. Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria en uso discontinuo.

Un producto de ARCO

Descubra la serie ARCO