ARCO - Válvula NILE VA25 M-H 3/4" mando mariposa niquelado - 163604

Valvulas Arco, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

163604

Ref.Sonepar

238982

EAN

8428519058589

Válvula 3/4" Mx3/4" H con mando mariposa de color rojo y acabado niquel, serie NILE/VA25/PN25. Las válvulas de la serie NILE son válvulas metálicas de obturador esférico y accionamiento manual que por su diseño y materiales son adecuadas para su uso en instalaciones de fontanería. Y en general todas aquellas aplicaciones que requieran de una válvula capaz de cortar el suministro de un fluido, garantizando la estanqueidad de acuerdo a las condiciones de servicio especificadas. Sistema de accionamiento de cuarto de vuelta. Fabricadas con latón europeo según normas EN12164 y EN12165. Paso reducido. Acabado niquelado de alta calida Sistema de estanqueidad exterior por doble junta tórica. Sistema de estanqueidad interna con dos asientos de PTFE. Presión nominal: 25 bar. Presión de ensayo: 37 bar. Rango de temperaturas: -20ºC hasta 80ºC, excluyendo la congelación. Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria en uso discontinuo.

Un producto de ARCO

Descubra la serie ARCO