ARCO - Válvula palanca TAJO-2000 SOLAR H-H 1" inoxidable

Valvulas Arco, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SL1114

Ref.Sonepar

207487

EAN

8428519048603

Válvula de esfera 1" Hx1" H con mando palanca inoxidable solar de color naranja y acabado en cromo, son para instalaciones solares térmicas. Temperatura máxima de servicio 180ºC, serie TAJO 2000 SOLAR PN10. Las válvulas de la serie TAJO 2000 SOLAR son válvulas metálicas de obturador esférico y accionamiento manual, que por sus características constructivas y materias primas están diseñadas para instalaciones donde se requiera una válvula para trabajar con elevadas temperaturas. La TAJO 2000 SOLAR es una válvula desarrollada para instalaciones solares, pudiéndose instalar tanto en el primero como en el secundario, ya que es apta para estar en contacto con agua potable. Por tanto y por su diseño y materiales las válvulas TAJO 2000 SOLAR son adecuadas para su uso en: Instalaciones solares. Sistemas de distribución de agua caliente. Instalaciones de calefacción. Y en general todas aquellas aplicaciones que requieran de una válvula capaz de cortar el suministro de un fluido, garantizando la estanqueidaSistema de accionamiento de cuarto de vuelta. Fabricadas con latón europeo según normas EN12164 y EN12165. Paso total. Acabado cromado de alta calida Sistema de estanqueidad exterior antimanipulación por doble junta de Viton®. Sistema de estanqueidad interna con doble asiento de PTFE modificado para altas temperaturas. Presión nominal: 10 bar. Presión de ensayo: 15 bar. Rango de temperaturas: -20ºC hasta 200ºC, excluyendo la congelación. Fluido: soluciones de agua con glicol (hasta 50%), aceites térmicos, agua potable y agua caliente sanitaria.

Un producto de ARCO

Descubra la serie ARCO