ARCO - Válvula palanca TER M-M 1" presión nominal 5atm

Valvulas Arco, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

00503

Ref.Sonepar

66752

EAN

8428519001738

Válvula 1" Mx1" M con mando palanca de color amarillo y acabado en latón, serie TER. Las válvulas Serie TER son válvulas metálicas de obturador esférico accionadas manualmente: por su diseño, no pueden ser desmontadas, impidiendo la manipulación de componentes en contacto con gas, y están dotadas de dispositivos de bloqueo y precinto. Son válvulas de montaje en línea que tienen como misión la apertura o corte del fluido que circula a través de ellas. Su maniobra se realiza mediante un cuarto de vuelta. Estas válvulas están destinadas a instalaciones domésticas y comerciales que no se encuentran enterradas directamente en el interior o exterior de edificios, y que emplean gases de primera, segunda y tercera familia (especificado en la norma EN 437). Clase de presión: MOP 5. Clase de temperatura: -40ºC a 60ºC. Fluido: gases de 1º, 2º y 3º familia según EN 437. Sistema de accionamiento de cuarto de vuelta. Fabricadas con latón europeo según normas EN12164 y EN12165. Sistema de estanqueidad exterior antimanipulación por doble junta. Sistema de estanqueidad interna con dos asientos de PTFE. Sistema de bloqueo del obturador en posición de cerrado. Mando precintable. Compatibles con el Sistema de Bloqueo Antifraude de ARCO. Certificado marca N de AENOR según EN 331. Certificado de conformidad con la Directiva 2009/142/CE según norma EN 331. Marcado (CE) acorde al (Reglamento europeo de Productos de la Construcción)(UE 305/2011).

Un producto de ARCO

Descubra la serie ARCO