ARCO - Válvula palanca TURIA-3000 H-H 3/8x3/8" cromo

Valvulas Arco, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0120308

Ref.Sonepar

831857

EAN

8428519052464

Válvula de esfera 3/8" Hx3/8" H con mando palanca de color rojo y acabado cromado, serie TURIA-3000 VA40 PN40. Las válvulas de la serie TURIA son válvulas metálicas de obturador esférico y accionamiento manual que por su diseño y materiales son adecuadas para su uso en: Redes de distribución de agua potable. Acometidas de agua potable. Instalaciones de fontanería. Sistemas de distribución de agua caliente sanitaria (ACS). Instalaciones de calefacción. Redes de aire comprimido. Aplicaciones neumáticas. Y en general todas aquellas aplicaciones que requieran de una válvula capaz de cortar el suministro de un fluido, garantizando la estanqueidad de acuerdo a las condiciones de servicio especificadas. Sistema de accionamiento de cuarto de vuelta. Fabricadas con latón europeo según normas EN12164 y EN12165. Paso total. Acabado cromado de alta calida Sistema de estanqueidad exterior por tuerca y prensa. Sistema de estanqueidad interna con dos asientos de PTFE. Presión nominal: 40 bar. Presión de ensayo: 60 bar. Rango de temperaturas: -20ºC hasta 140ºC, excluyendo la congelación. Fluido: agua potable, agua caliente sanitaria y aire comprimido.

Un producto de ARCO

Descubra la serie ARCO