ARCO - Válvula recta TEIDE PLUS rosca 1/2"

Valvulas Arco, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

503265

Ref.Sonepar

299275

EAN

8428519060797

Válvula de calefacción manual recta rosca 1/2", serie TEIDE. Las válvulas de accionamiento manual para radiadores de la serie TEIDE se utilizan en instalaciones individuales o colectivas de calefacción. Permiten regular y controlar el flujo de agua en los distintos radiadores en las instalaciones de calefacción del tipo bitubo. Presión nominal: 10 bar. Rango de temperatura: agua caliente hasta 110ºC. El manguito de unión al radiador dispone de una junta que permite roscar directamente la válvula al radiador sin necesidad de emplear materiales sellantes, como la cinta PTFE u otros. Dos juntas tóricas de EPDM alojadas en el eje aseguran la estanqueidad exterior. El sistema con doble junta aporta una seguridad extre frente a fugas. envejecimiento, desgaste,...etc. El nuevo mando se fija al eje de la válvula mediante un tornillo que facilita cualquier operación posterior de manteniemiento o desmontaje, quedando oculto a través de la tapa de cierre superior.

Un producto de ARCO

Descubra la serie ARCO