ARCO - Válvula retención COMBI MAC 1/2x3/8x3/4"

Valvulas Arco, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

COMB7MAC

Ref.Sonepar

401299

EAN

8428519060209

Válvula COMBI MAC antical 1/2" Mx3/8" -10x3/4" M sin tuerca y con acabado en cromo mas retención, VITAQ SYSTEM. Las válvulas de escuadra COMBI MAC combinan 2 válvulas independientes de cuarto de vuelta en un único cuerpo , están diseñadas para ser utilizadas en instalaciones de fontanería e incorporan la solución antical de arco, ya utilizada en otras series como A80, Lavadora, Mini, etc. Esta solución minimiza los efectos de la cal sobre las válvulas. Estas válvulas permiten cortar de forma individual e independiente el suministro de agua a los equipos o elementos conectados a cada una de sus dos salidas, como son fregaderos, lavabos, cisternas, lavadoras, lavavajillas, etc. Los modelos COMBI MAC ofrecen 2 válvulas independientes a partir de una única toma a la red de agua potable, aportando las siguientes ventajas en la instalación: Reducción en más de un 80% del tiempo de instalación. Reducción del número de accesorios. Reducción del espacio de la instalación. Aumento de la fiabilidad al reducirse el número de conexiones. Estas ventajas son de aplicación tanto a las instalaciones existentes, sobre las cuales se ejecute una reforma, como en las nuevas instalaciones. Presión nominal: 16 bar. Presión de ensayo: 25 bar. Rango de temperaturas: agua fría y caliente hasta 95ºC. Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria. Los modelos de COMBI permiten cortar el paso del agua a cada una de sus salidas de manera independiente. Los ejes bola central y lateral están construidos en una sola pieza fabricada en polímero antical. Esta disposición incrementa su resistencia, facilita una maniobra suave e impide que la cal se les pueda adherir. En las instalaciones donde la dureza del agua o la temperatura facilitan la deposición de cal, asociada a una baja frecuencia de uso de las válvulas, se produce un aumento de la dureza de la maniobra.

Un producto de ARCO

Descubra la serie ARCO