ARCO - Válvula SENA VA30 H-H 1/2" mando palanca niquelado

Valvulas Arco, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

150103

Ref.Sonepar

271825

EAN

8428519058497

Válvula de esfera 1/2" Hx1/2" H con mando palanca de color rojo con acabado en niquel, serie SENA VA30/PN30. Las válvulas de la serie SENA son válvulas metálicas de obturador esférico y accionamiento manual que por su diseño y materiales son adecuadas para su uso en: Redes de distribución de agua potable. Acometidas de agua potable. Instalaciones de fontanería. Sistemas de distribución de agua caliente sanitaria (ACS). Instalaciones de calefacción. Y en general todas aquellas aplicaciones que requieran de una válvula capaz de cortar el suministro de un fluido, garantizando la estanqueidad de acuerdo a las condiciones de servicio especificadas. Sistema de accionamiento de cuarto de vuelta. Fabricadas con latón europeo según normas EN12164 y EN12165. Paso total. Acabado niquelado de alta calida Sistema de estanqueidad exterior por tuerca y prensa. Sistema de estanqueidad interna con dos asientos de PTFE. Presión nominal: 30 bar. Presión de ensayo: 45 bar. Rango de temperaturas: -20ºC hasta 120ºC, excluyendo la congelación. Fluido: agua potable y agua caliente sanitaria.

Un producto de ARCO

Descubra la serie ARCO