ARKOSLIGHT - Carril superficie230V 1L 2m blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Color - Blanco
Apto para empotrar - no
Compatible para montaje en superficie - sí
Longitud - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A2640200B
Ref.Sonepar
233956
EAN
8435402644484
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Color:
Blanco
Apto para empotrar:
no
Compatible para montaje en superficie:
sí
Longitud:
2000 mm
Un producto de ARKOSLIGHT
Descubra la serie ARKOSLIGHT


