ARKOSLIGHT - Carril superficie230V 1L 3m blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Color - Blanco
Apto para empotrar - no
Compatible para montaje en superficie - sí
Longitud - 3000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A2640300B
Ref.Sonepar
221228
EAN
8435402644507
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Color:
Blanco
Apto para empotrar:
no
Compatible para montaje en superficie:
sí
Longitud:
3000 mm
Un producto de ARKOSLIGHT
Descubra la serie ARKOSLIGHT


