ARKOSLIGHT - Downlight BLACK FOSTER MICRO 48V 10 DIM DALI 4000K negro mate
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Ajustabilidad - No ajustable
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
487 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
A4165022N
Ref.Sonepar
882745
EAN
8435633092528
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Ajustabilidad:
No ajustable
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tipo de tensión:
CC
Tensión nominal desde/hasta:
48...48 V
Corriente nominal:
500...500 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Haz medio 20-40°
Salida de luz:
Directo
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 35.000 H a 25°C (tq):
90 %
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
90 %
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 100.000 H a 25°C (tq):
90 %
Tasa media de fallo a vida media 35.000 H a 25°C (tq):
10 %
Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
10 %
Tasa media de fallo a vida media 100.000 H a 25°C (tq):
10 %
Clase de protección:
III
Apto para potencia de lámpara:
14...14 W
Potencia máxima del sistema:
22.22 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Temperatura de color ajustable:
No
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1479...0 lm
Flujo luminoso ajustable:
Posiciones
Eficacia luminosa:
121...0 lm/W
Ángulo haz ajustable:
No
Longitud:
185 mm
Anchura:
25 mm
Altura/profundidad:
23 mm
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3
Un producto de ARKOSLIGHT
Descubra la serie ARKOSLIGHT


