ARKOSLIGHT - Empotrable BATH SQUARE MATT fijo IP65 12V blanco mate

Arkos Light, S.L.
CopiarCopiar
ARKOSLIGHT - Empotrable BATH SQUARE MATT fijo IP65 12V blanco mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

03510000W

Ref.Sonepar

155148

EAN

8435402601913

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Tipo de portalámparas:

GU5.3

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Color de la luz:

Blanco

Empotrable BATH SQUARE MATT GX5,3 Q. Con Bath, Arkoslight ofrece la mejor solución para ambientes húmedos como cocinaso cuartos de baño, gracias a su índice de estáqueidad IP65.

Un producto de ARKOSLIGHT

Descubra la serie ARKOSLIGHT