ARKOSLIGHT - Empotrable cuadrado OFFICE 4K blanco - A2110011W

Arkos Light, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A2110011W

Ref.Sonepar

155426

EAN

8499012016550

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Temperatura de color:

4000...4000 K

Empotrable OFFICE 4000K W. El panel 60x60 LED de Arkoslight es la solución de calidad para oficinas y espacios de trabajo que optan por este clásico de la iluminación y, al tiempo, exigen la máxima calidad lumínica y prestaciones.

Un producto de ARKOSLIGHT

Descubra la serie ARKOSLIGHT