ARKOSLIGHT - Empotrable DROP-3 3000K 24W blanco mate - A1930311WT

Arkos Light, S.L.
CopiarCopiar
ARKOSLIGHT - Empotrable DROP-3 3000K 24W blanco mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

672 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

A1930311WT

Ref.Sonepar

148773

EAN

8499012082524

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Potencia máxima del sistema:

24 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Empotrable DROP 3 3000K WT. Con la luz encendida, la iluminación de Drop genera un efecto que borra con su claridad los límites de la luminaria. El efecto de alumbrado de este empotrable se asemeja al de una claraboya natural.

Un producto de ARKOSLIGHT

Descubra la serie ARKOSLIGHT