ARKOSLIGHT - Empotrable DROP-3 4000K 24W blanco mate - A1930312WT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Compatible para montaje en superficie - no
Apto para empotrar - sí
Apto para montaje en techo - sí
Adecuado para montaje en carril ligero - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
672 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
A1930312WT
Ref.Sonepar
142134
EAN
8435402618973
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Compatible para montaje en superficie:
no
Apto para empotrar:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Simétrico
Potencia máxima del sistema:
24 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Un producto de ARKOSLIGHT
Descubra la serie ARKOSLIGHT


