ARKOSLIGHT - Empotrable DROP MICRO opal 200mA 7,5W 4000K blanco mate
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para montaje en superficie - no
Apto para empotrar - sí
Apto para montaje en techo - sí
Adecuado para montaje en carril ligero - no
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A2240212WT
Ref.Sonepar
242365
EAN
8499012095340
Compatible para montaje en superficie:
no
Apto para empotrar:
sí
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Simétrico
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Un producto de ARKOSLIGHT
Descubra la serie ARKOSLIGHT


