ARKOSLIGHT - Empotrable SWAP IP65 S 7W dimable DALI/push 3000K blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajustabilidad - No ajustable
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - Ninguno
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A2121231W65
Ref.Sonepar
913173
EAN
8499213441274
Ajustabilidad:
No ajustable
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
200...200 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Haz medio 20-40°
Salida de luz:
Directo
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 35.000 H a 25°C (tq):
80 %
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
80 %
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 100.000 H a 25°C (tq):
80 %
Tasa media de fallo a vida media 35.000 H a 25°C (tq):
10 %
Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
10 %
Tasa media de fallo a vida media 100.000 H a 25°C (tq):
10 %
Fuerza del impacto:
IK07
Clase de protección:
II
Apto para potencia de lámpara:
7...7 W
Potencia máxima del sistema:
7.95 W
Temperatura de color:
3000...3000 K
Temperatura de color ajustable:
No
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
761.4...0 lm
Flujo luminoso ajustable:
Posiciones
Eficacia luminosa:
134...0 lm/W
Ángulo haz ajustable:
No
Altura/profundidad:
76 mm
Diámetro exterior:
69 mm
Altura de instalación:
86...0 mm
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM2
Indice de deslumbramiento unificado (UGR):
19
Un producto de ARKOSLIGHT
Descubra la serie ARKOSLIGHT


