ARKOSLIGHT - Empotrable SWAP L ASYM 7W DIM PH.CUT 3000K blanco

Arkos Light, S.L.
CopiarCopiar
ARKOSLIGHT - Empotrable SWAP L ASYM 7W DIM PH.CUT 3000K blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de portalámparas - Ninguno

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tipo de tensión - CA

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

189 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

A2163221W

Ref.Sonepar

227790

EAN

8435402628668

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Asimétrico

Ángulo de apertura del haz:

Difusión ángulo amplio 40-80°

Salida de luz:

Directo

Fuerza del impacto:

IK07

Potencia máxima del sistema:

7 W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

808...0 lm

Empotrable SWAP ASYM L 7,5W DIM PH. CUT 3000K W. Swap es un spot LED empotrable que destaca por el minimalismo de su estética, su perfecta integración en el techo y un notable confort visual, gracias a su pequeño reflector ubicado en posición retranqueada respecto al plano del techo. Al encenderse, su pantalla en acabado mate genera un atractivo efecto, un discreto círculo de luz. Incluye un bisel extra, de uso opcional, para cubrir diámetros de empotramiento mayores.

Un producto de ARKOSLIGHT

Descubra la serie ARKOSLIGHT