ARKOSLIGHT - Empotrable SWAP M ASYM 7W 3000K negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Temperatura de color - 3000...3000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A2162211N
Ref.Sonepar
378326
EAN
8435402627395
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Temperatura de color:
3000...3000 K
Empotrable SWAP ASYM M 7,5W 3000K N. Swap es un spot LED empotrable que destaca por el minimalismo de su estética, su perfecta integración en el techo y un notable confort visual, gracias a su pequeño reflector ubicado en posición retranqueada respecto al plano del techo. Al encenderse, su pantalla en acabado mate genera un atractivo efecto, un discreto círculo de luz. Incluye un bisel extra, de uso opcional, para cubrir diámetros de empotramiento mayores.
Un producto de ARKOSLIGHT
Descubra la serie ARKOSLIGHT