ARKOSLIGHT - Empotrable SWAP M ASYM 7W DIM PH.CUT 3000K negro

Arkos Light, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

  • Temperatura de color - 3000...3000 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A2162221N

Ref.Sonepar

280497

EAN

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Temperatura de color:

3000...3000 K

Empotrable SWAP ASYM M 7,5W DIM PH. CUT 3000K N. Swap es un spot LED empotrable que destaca por el minimalismo de su estética, su perfecta integración en el techo y un notable confort visual, gracias a su pequeño reflector ubicado en posición retranqueada respecto al plano del techo. Al encenderse, su pantalla en acabado mate genera un atractivo efecto, un discreto círculo de luz. Incluye un bisel extra, de uso opcional, para cubrir diámetros de empotramiento mayores.

Un producto de ARKOSLIGHT

Descubra la serie ARKOSLIGHT