ARKOSLIGHT - Empotrable SWAP S 5W 3000K rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Temperatura de color - 3000...3000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A2121111R
Ref.Sonepar
158545
EAN
8435402622406
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Temperatura de color:
3000...3000 K
Empotrable SWAP S 5W 3000K R. Swap es un spot LED empotrable que destaca por el minimalismo de su estética, su perfecta integración en el techo y un notable confort visual, gracias a su pequeño reflector ubicado en posición retranqueada respecto al plano del techo. Al encenderse, su pantalla en acabado mate genera un atractivo efecto, un discreto círculo de luz. Incluye un bisel extra, de uso opcional, para cubrir diámetros de empotramiento mayores.
Un producto de ARKOSLIGHT
Descubra la serie ARKOSLIGHT