ARKOSLIGHT - Empotrable SWAP S 7W DIM PH.CUT 3000K blanco - A2121221W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de portalámparas - Ninguno
Receptáculo de color - Blanco
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
177 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
A2121221W
Ref.Sonepar
223030
EAN
8435402623106
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Difusión ángulo amplio 40-80°
Salida de luz:
Directo
Fuerza del impacto:
IK07
Potencia máxima del sistema:
7 W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
808...0 lm
Un producto de ARKOSLIGHT
Descubra la serie ARKOSLIGHT


