ARKOSLIGHT - Fuente de alimentación 48V 150W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 18 mm
Anchura - 350 mm
Altura - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
04340162
Ref.Sonepar
842201
EAN
8435633091064
Longitud:
18 mm
Anchura:
350 mm
Altura:
30 mm
Iluminación. Equipos, linternas, pilas y otros. Equipos y accesorios. CONSTANT VOLTAGE LED DRIVER. CONSTANT VOLTAGE LED DRIVERS. Fuente de alimentación 48V 150W
Un producto de ARKOSLIGHT
Descubra la serie ARKOSLIGHT


