ARKOSLIGHT - Lámpara LARK 111 12V ac/dc 11W GU53
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
04340083
Ref.Sonepar
138544
EAN
8499094122347
Lámpara LAMP. LARK111 12V AC/DC 11W 35D NO DIM GU53 3000K. Conecte y encienda. La manera más fácil de pasarse al LED. Lark-111 | 12V es la mejor opción para sustitución directa o retrofit de lámparas de 111 mm. Funcionando a 12V, es compatible con el 90% de equipos transformadores de las luminarias actuales que montan lámparas Qr-111.
Un producto de ARKOSLIGHT
Descubra la serie ARKOSLIGHT