ARKOSLIGHT - Luminaria ALASKA BIG WIRE TRIMLESS 2M DIM DALI 3000K negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - Ninguno
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
292 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
A4550121N
Ref.Sonepar
846513
EAN
8435694001880
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tipo de tensión:
CA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Distribución del haz:
Simétrico
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM2
Salida de luz:
Directo
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
90 %
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 75.000 H a 25°C (tq):
90 %
Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
10 %
Tasa media de fallo a vida media 75.000 H a 25°C (tq):
10 %
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
II
Eficacia luminosa:
131...0 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
407...0 lm
Apto para potencia de lámpara:
8.4...8.4 W
Potencia máxima del sistema:
11.05 W
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
Posiciones
Ángulo haz ajustable:
No
Altura/profundidad:
210 mm
Diámetro:
100 mm
Longitud de colgado desde/hasta:
0...20000 mm
Un producto de ARKOSLIGHT
Descubra la serie ARKOSLIGHT


