ARKOSLIGHT - Luminaria AURAE 1 3000K blanco texturado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Compatible para varias lámparas - 1
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Blanco
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A4390101WT
Ref.Sonepar
833652
EAN
8499212007372
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Compatible para varias lámparas:
1
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
400...400 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Distribución del haz:
Simétrico
Ángulo de apertura del haz:
Haz extremadamente amplio > 80°
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM2
Salida de luz:
Indirecto
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 35.000 H a 25°C (tq):
80 %
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
80 %
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 75.000 H a 25°C (tq):
80 %
Tasa media de fallo a vida media 35.000 H a 25°C (tq):
10 %
Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
10 %
Tasa media de fallo a vida media 75.000 H a 25°C (tq):
10 %
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
13...13 W
Eficacia luminosa:
146...0 lm/W
Potencia máxima del sistema:
14.61 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1463...0 lm
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Anchura:
300 mm
Altura/profundidad:
38 mm
Longitud:
160 mm
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
Posiciones
Ángulo haz ajustable:
No
Un producto de ARKOSLIGHT
Descubra la serie ARKOSLIGHT


