ARKOSLIGHT - Luminaria DARK M ASYMM 3000KXAcero Inoxidable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - Ninguno
Material de la carcasa - Acero inoxidable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A4400011NX
Ref.Sonepar
875339
EAN
8435633085353
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Acero inoxidable
Clase de calidad del material de la carcasa:
Acero inoxidable 304 (V2A)
Receptáculo de color:
Acero inox
Tipo de tensión:
CC
Corriente nominal:
140...300 mA
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable por Zigbee:
no
Distribución del haz:
Asimétrico
Ángulo de apertura del haz:
Haz medio 20-40°
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
80 %
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 100.000 H a 25°C (tq):
80 %
Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
10 %
Tasa media de fallo a vida media 100.000 H a 25°C (tq):
10 %
Grado de protección (IP):
IP67
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
III
Apto para potencia de lámpara:
4.6...10.5 W
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
No
Ángulo haz ajustable:
No
Altura/profundidad:
110 mm
Diámetro exterior:
110 mm
Carga máxima:
7000 kg
Temperatura de superficie máxima:
80 °C
Un producto de ARKOSLIGHT
Descubra la serie ARKOSLIGHT


