ARKOSLIGHT - Luminaria empotrable FOX LED-2 4000K aluminio

Arkos Light, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A2170212Z

Ref.Sonepar

238867

EAN

8499012039702

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Luminaria FOX LED 2 4000K Z. Fox es el empotrable redondo de techo con un bisel extraplano. La discreción de su marco le acerca al ‘efecto trimless’ cuando su luz está encendida. Alta estáqueidad, resistente a impactos y a la corrosión. Adecuado para instalar en espacios cercanos al mar.

Un producto de ARKOSLIGHT

Descubra la serie ARKOSLIGHT