ARKOSLIGHT - Luminaria empotrable FOX LED-2 4000K blanco

Arkos Light, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A2170212W

Ref.Sonepar

155329

EAN

8499012039696

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Luminaria FOX LED 2 4000K W. Fox es el empotrable redondo de techo con un bisel extraplano. La discreción de su marco le acerca al ‘efecto trimless’ cuando su luz está encendida. Alta estáqueidad, resistente a impactos y a la corrosión. Adecuado para instalar en espacios cercanos al mar.

Un producto de ARKOSLIGHT

Descubra la serie ARKOSLIGHT