ARKOSLIGHT - Luminaria empotrable FOX LED MINI 2 3000K blanco

Arkos Light, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A2180211W

Ref.Sonepar

155811

EAN

8435402629245

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Luminaria FOX LED MINI 2 3000K W. Fox es el empotrable redondo de techo con un bisel extraplano. La discreción de su marco le acerca al ‘efecto trimless’ cuando su luz está encendida. Alta estáqueidad, resistente a impactos y a la corrosión. Adecuado para instalar en espacios cercanos al mar.

Un producto de ARKOSLIGHT

Descubra la serie ARKOSLIGHT