ARKOSLIGHT - Luminaria FIFTY+ HO suspensión 200 4000K blanco texturado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - Ninguno
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A4461312WT
Ref.Sonepar
829914
EAN
8435633090067
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Distribución del haz:
Simétrico
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM2
Salida de luz:
Directo
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
80 %
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 75.000 H a 25°C (tq):
80 %
Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
10 %
Tasa media de fallo a vida media 75.000 H a 25°C (tq):
10 %
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
I
Eficacia luminosa:
146...0 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
4816...0 lm
Apto para potencia de lámpara:
47.2...47.2 W
Potencia máxima del sistema:
54.88 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
Posiciones
Ángulo haz ajustable:
No
Anchura:
50 mm
Altura/profundidad:
91 mm
Longitud:
2000 mm
Longitud de colgado desde/hasta:
0...20000 mm
Un producto de ARKOSLIGHT
Descubra la serie ARKOSLIGHT


