ARKOSLIGHT - Luminaria SPIN 2M DIM DALI 40º 2700K negro texturado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - Ninguno
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
292 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
A2220310NT
Ref.Sonepar
879639
EAN
8435633099862
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Distribución del haz:
Simétrico
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM2
Salida de luz:
Directo
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
80 %
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 75.000 H a 25°C (tq):
80 %
Tasa media de fallo a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
10 %
Tasa media de fallo a vida media 75.000 H a 25°C (tq):
10 %
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
II
Eficacia luminosa:
92...0 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
504...0 lm
Apto para potencia de lámpara:
6.5...6.5 W
Potencia máxima del sistema:
7.93 W
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Temperatura de color ajustable:
No
Flujo luminoso ajustable:
Posiciones
Ángulo haz ajustable:
No
Altura/profundidad:
185 mm
Diámetro:
75 mm
Longitud de colgado desde/hasta:
0...20000 mm
Un producto de ARKOSLIGHT
Descubra la serie ARKOSLIGHT


