ARKOSLIGHT - Perfil 2m MINIMAL TRACK 24V Trimless negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Accesorio - no
Transparente - no
Color - Negro
Longitud - 2000 mm
Anchura - 15.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A4670200N
Ref.Sonepar
912116
EAN
8435694010462
Accesorio:
no
Transparente:
no
Color:
Negro
Longitud:
2000 mm
Anchura:
15.5 mm
Altura:
18 mm
Iluminación. Alumbrado de interior. Estructuras decorativas. MINIMAL TRACK ACCESSORIES. TRACK 24V ACCESSORIES. Perfil 2m MINIMAL TRACK 24V Trimless negro
Un producto de ARKOSLIGHT
Descubra la serie ARKOSLIGHT


