ARKOSLIGHT - Proyector IO 56º 3K blanco

Arkos Light, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie - sí

  • Apto para empotrar - no

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Adecuado para montaje en carril ligero - sí

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A2620031WT

Ref.Sonepar

233955

EAN

8435402644095

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para empotrar:

no

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

sí

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Temperatura de color:

3000...3000 K

Proyector Io 56º 3000K WT. “Io” es un proyector LED miniaturizado en una pieza tan pequeña que cabe en la palma de la mano. Concebida para aplicaciones de iluminación de acento, sus pequeñas proporciones le permiten ser instalado en vitrinas, escaparates y pequeños espacios sin generar una presencia invasiva en la escena. Creado para ubicarse en carril, ofrece todas las prestaciones de los mejores proyectores LED concentrados en un diseño minimalista e hiper-reducido.

Un producto de ARKOSLIGHT

Descubra la serie ARKOSLIGHT