ARKOSLIGHT - Proyector tubo ZEN LED 1 FLOOD 42º 3000K blanco

Arkos Light, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie - sí

  • Apto para empotrar - no

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Receptáculo de color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A2842131WT

Ref.Sonepar

241489

EAN

Compatible para montaje en superficie:

sí

Apto para empotrar:

no

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Distribución del haz:

Simétrico

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Proyector ZEN TUBE LED 1 CRI 90 FLOOD 42º 3000K WT. Distinga su espacio con una pieza de diseño, llena de señas de calidad como su pequeño espejo, sus detalles cromados y su atractivo acabado texturizado.

Un producto de ARKOSLIGHT

Descubra la serie ARKOSLIGHT