Artículo bonificable CAE

ARMAFLEX - ABRAZADERA PARA TUBO 48MM ESPESOR 19MM

Armacell Iberia, S.L.
CopiarCopiar
ARMAFLEX - ABRAZADERA PARA TUBO 48MM ESPESOR 19MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PCX 072/080

Ref.Sonepar

816767

EAN

7612207369779

ARMAFIX NH. Abrazadera para tubo 48mm espesor 19mm. Los soportes aislados con NH/Armaflex para tuberías libre de halógenos. Ahora con núcleo de PET, con mayor capacidad de carga, y pensando en el medio ambiente. Fácil instalación gracias al cierre autoadhesivo. Barrera de vapor incorporada para evitar puentes térmicos.

Un producto de ARMAFLEX

Descubra la serie ARMAFLEX